Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
typmohnewanne
typmohnewanne
typmmitwanne
animationkreislaufpinselwaschtischtypm.gif
typmkreislaufprinzip
Artikel-Nr.:
     C5232-2120003
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120003
EAN/GTIN:
     4030209001016
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ M wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Industrieausführung in ergonomischer Werkbankhöhe (870 mm) zeichnet sich durch seine große Arbeitsfläche (1135 x 660 mm) und die hohe Tragfähigkeit, von bis zu 250 kg, aus. Damit ist dieser Pinselwaschtisch ideal geeignet für die Reinigung großer und schwerer Teile.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ M/MD ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

  • IBS-Pinselwaschtisch
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, teilewaschanlage ibs scherer, industriereiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Standmodell, Tischmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,03*
€ 835,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,02*
€ 827,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,82*
€ 805,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,70*
€ 781,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,10*
€ 743,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2120013
ab € 1.415,71*
Zubehör
IBS Scherer
2120022
ab € 332,06*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,74*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,62*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 31,92*
Zubehör
IBS Scherer
2222066
ab € 172,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.