Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal BAUER S 3022-4E, Grundregal, B 1200 x T 800 x H 2105 mm, 4 Fachböden + 1 Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460856
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3022-4E
EAN/GTIN:
     4052462023826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden

Mit dem S 3022-4E erhalten Sie ein Kleingebinderegal mit 4 Lagerebenen. Die ordnungsgemässe Lagerung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 ist einschränkungslos sichergestellt. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus robustem und langlebigem Stahl ist das Kleingebinderegal ohne grossen Aufwand sauber zu halten. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden sauber aufgefangen dank einer zugehörigen 224 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahlblech.

Die Ausstattung des Kleingebinderegals umfasst:

  • 4 verzinkte Fachböden
  • 1 feuerverzinkte Auffangwanne (B 1200 x T 800 x H 360 mm)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Ausführung:
Fachböden
Max. Feldlast:
600 kg
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Grundregal
Fachlast:
150 kg
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
224 l
Gebindeart:
Kleingebinde
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Auffangwanne:
Ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
2105 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Grund-Regal, Grundregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm grundregal, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, 460856, 460856-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,33*
€ 581,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,44*
€ 583,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,83*
€ 607,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,37*
€ 623,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 728,78*
€ 800,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,33*
€ 939,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,36*
€ 916,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,16*
€ 895,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,78*
€ 867,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 30,38*
Zubehör
Bauer
4473-63- 0000-7
ab € 45,64*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 70,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.