Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AO-4/A, Stahl, 280 l, B 1200 x T 1200 x H 335 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460713
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AO-4/A_RAL3000
EAN/GTIN:
     4052462037281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AO-4/A von Bauer in Feuerrot RAL 3000 hat ein Aufnahmevolumen von 280 l. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Die Auffangwanne ist aus robustem und langlebigem Stahl hergestellt und lässt sich einfach reinigen. Infolge der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung und den Transport von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3. Die Auffangwanne AO-4/A von Bauer ist stapelbar.

Die Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • Konische Bauweise
  • Ineinander stapelbar
  • Beidseitige Randprofilierung zur Verstärkung
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Nein
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Fahrbar:
Nein
Tiefe:
1200 mm
Auffangvolumen:
280 l
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Höhe:
335 mm
Gewicht:
61 kg
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, 460713, 460713-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,36*
€ 387,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,55*
€ 387,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 388,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 344,40*
€ 391,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,62*
€ 423,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.