Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AO-4/A, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4447-11-1000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-11-1000-2
EAN/GTIN:
     4052462037281
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Ohne Gitterrost
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
335 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
280 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
308 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Oberfläche:
Lackiert
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
61 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
335 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > AO > Typ AO > Ao-4/A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,36*
€ 387,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,55*
€ 387,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 388,71*
€ 4,95*
ab € 344,40*
€ 391,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,62*
€ 423,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.