Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel Cemo, für Rechteckbehälter 200 l, Tragfähigkeit bis 200 kg, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460362
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10586
EAN/GTIN:
     4052886337578
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteckbehälter 200 l
rechteck behälter

Als Zubehör für die unterfahrbaren Cemo Rechteckbehälter entworfen, bieten Ihnen die passenden Deckel einen sicheren Transport und eine effiziente Lagerung der darin befindlichen Ware.

Die orangenen Deckel erhalten Sie für die Rechteckbehälter mit einem Fassungsvermögen von 200 oder 400 Liter. Die Masse für den Deckel des 200 Liter grossen Behälter belaufen sich auf890 mm in der Breite, 600 mm in der Tiefe und 90 mm in der Höhe. Bei dem Deckel, der für den 400 Liter grossen Behälter konzipiert wurde, beträgt die Breite 1210 mm, die Tiefe 820 und die Höhe 110 mm.

Wichtige Details:

  • Deckel für Rechteckbehälter von Cemo
  • Grössenvarianten:
    • Deckel für CEMO Rechteckbehälter 200 Liter (B 890 x T 600 x 90 mm)
    • Deckel für CEMO Rechteckbehälter 400 Liter (B 1210 x T 820 x 110 mm)
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Rollenbahngeeignet (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
orange
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Tragfähigkeit:
200 kg
Recyclebar:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
einwandig
Tiefe:
600 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Zubehör für:
Cemo Rechteckbehälter 200 l hoch
Traglast:
200 kg
Lebensmittelecht:
Nein
Deckeltyp:
Stapeldeckel
Höhe:
90 mm
Gewicht:
3 kg
Breite:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: 460362, 460362-SW81, Deckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,80*
€ 92,02*
€ 4,95*
ab € 75,14*
€ 92,02*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 92,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,20*
€ 94,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 86,76*
€ 105,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10587
ab € 113,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.