Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter
CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter
CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter
Artikel-Nr.:
     158-CM0810
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10586
EAN/GTIN:
     4052886337578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteckbehälter 200 l
rechteck behälter
CEMO Stapeldeckel für GFK-Streugutbehälter
CEMO Stapeldeckel

Stapeldeckel für CEMO GFK Rechtbehälter 200 & 400 Liter


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
87,0
Tiefe [cm]:
57,0
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,74*
€ 91,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,08*
€ 91,57*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 91,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,14*
€ 93,73*
€ 4,95*
ab € 86,70*
€ 104,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10587
ab € 113,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.