Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter
CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter
CEMO Stapeldeckel für GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter
Artikel-Nr.:
     158-CM0820
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10587
EAN/GTIN:
     4052886337561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
cemo rechteckbehälter 400 l
rechteck behälter
CEMO Stapeldeckel für GFK-Streugutbehälter
CEMO Stapeldeckel

Stapeldeckel für CEMO GFK Rechtbehälter 200 & 400 Liter


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,0
Tiefe [cm]:
60,0
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rechteck-behälter 400l
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 136,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 140,88*
€ 4,95*
ab € 120,42*
€ 143,75*
€ 4,95*
ab € 123,20*
€ 151,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 126,45*
€ 151,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10586
ab € 72,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.