| |
|
| Artikel-Nr.: 224-46004 Herst.-Nr.: 9650-2000 EAN/GTIN: 4016849280288 |
| | |
|
| | |
| Dieser Arbeitsstuhl ist ein günstiges Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Die Rückenlehne ist im Sitzen höhenverstellbar, die Permanentkontakt-Rückenlehne folgt ohne Verzögerungen allen Oberkörperbewegungen. - Sitz und Rückenlehne aus besonders weichem Integralschaum, leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Beständig gegen Schmutz, leichte Säuren und Laugen sowie gegen mechanische Einwirkungen.
- Kunststoff-Fusskreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Sitzbreite: 430 mm
- Sitztiefe: 400 mm bzw. 410 mm
- Rückenlehnenbreite: 440
- Rückenlehnenhöhe: 340 mm bzw. 380 mm
- Sitzhöhenverstellung: 440 - 620 mm
- GS-geprüft
- DIN 68877
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ergonomisch geformter Sitz | Gestellform: | mit Gleitern | Rückenlehnenhöhe: | 340-380 mm | Breite Sitzfläche: | 430 mm | Sitzhöhe bis: | 620 mm | Sitzhöhe von: | 440 mm | Farbe Gestell: | schwarz | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | Permanentkontakt: | Ja | ESD (leitfähig): | Nein | Bezug: | Integralschaum | Sitztiefe: | 410 mm | Montage: | Ja | Gewicht: | 12 kg | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Gestell: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, 46004, 46004-SW81, Werkstattstuhl |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,94* | € 144,43* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 140,96* | € 165,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,91* | € 167,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,12* | € 168,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,15* | € 168,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|