Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl 9650, Buchenschichtholz, Gleiter, natur lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46003
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9650-3000
EAN/GTIN:
     4016849280295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Dieser Arbeitsstuhl ist ein günstiges Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Die Rückenlehne ist im Sitzen höhenverstellbar, die Permanentkontakt-Rückenlehne folgt ohne Verzögerungen allen Oberkörperbewegungen.

  • Sitz und Rückenlehne aus ergonomisch geformtem und naturfarben lackiertem Buchenschichtholz
  • Höhenverstellung mittels Gasfeder
  • Beständig gegen Schmutz, leichte Säuren und Laugen sowie gegen mechanische Einwirkungen.
  • Kunststoff-Fusskreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
  • Sitzbreite: 430 mm
  • Sitztiefe: 400 mm bzw. 410 mm
  • Rückenlehnenbreite: 440
  • Rückenlehnenhöhe: 340 mm bzw. 380 mm
  • Sitzhöhenverstellung: 440 - 620 mm
  • GS-geprüft
  • DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausführung:
ergonomisch geformter Sitz
Gestellform:
mit Gleitern
Rückenlehnenhöhe:
340-380 mm
Breite Sitzfläche:
430 mm
Sitzhöhe bis:
620 mm
Sitzhöhe von:
440 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Buchenschichtholz
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Polsterung:
Buche
Montage:
Ja
Gewicht:
12 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Kunststoff
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 116,98*
€ 145,11*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 163,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 163,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 163,60*
€ 4,90*
ab € 130,61*
€ 163,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9651-3000
ab € 171,65*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9653-3000
ab € 133,79*
Ähnlich
Bimos
9651-551
ab € 179,51*
Ähnlich
Bimos
9650-551
ab € 124,95*
Ähnlich
Bimos
9653-551
ab € 136,17*
Ähnlich
Bimos
9651-2000
ab € 182,09*
Ähnlich
Bimos
9650-2000
ab € 136,54*
Ähnlich
Bimos
9653-2000
ab € 145,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.