| |
|
| Artikel-Nr.: 224-44330 Herst.-Nr.: S-383501 -LG LICHTGRAU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit dem Schiebetürenschrank Palenque kaufen Sie ein platzsparendes Büromöbelstück zum Verstauen Ihrer Akten. Der beliebte Schiebetürenschrank Palenque ist 800 mm breit, 400 mm tief und in den Höhen 752 mm sowie 1104 mm erhältlich. Ein Basiselement jeder Büroausstattung ist der Schiebetürenschrank Palenque. Er liefert je nach Ausführung Platz für zwei oder drei Ordnerhöhen und lässt sich exzellent mit weiteren Objekten wie beispielweise Regalen oder Aktenschränken aus dem Programm Palenque kombinieren. Dank seiner leichtlaufenden, auf Gleitschienen befindlichen Schiebetüren, die sich von aussen zur Mitte hin öffnen lassen, können Sie den Schiebetürenschrank Palenque auch an Orten integrieren, an denen für Flügeltüren kein Platz ist. Der robuste Korpus des Schranks ist ebenso aus stabilen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung hergestellt, wie auch die Schiebetüren, an denen sich silberfarbene Griffe befinden. Bei Schäfer Shop erhalten Sie den Schiebetürenschrank Palenque komplett vormontiert und können aus attraktiven Dekor-Designs auswählen. Weitere Details: - Schiebetürenschrank Palenque in zwei Grössen erhältlich
- Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
- 19 mm starke Einlegeböden (1 oder 2 Stück)
- 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
- Silberfarbene Metallgriffe
- Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
- Made in Germany
- Montage: komplett vormontiert
- Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
- Masse: B 800 x T 400 x H 752 mm (2 OH) oder 1104 mm (3 OH)
- Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Aussenhöhe: | 1104 mm | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, geramöbel schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, 44330, 44330-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür) |
| | |
| |