Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpolster für Arbeitsstuhl bimos SINTEC/SINTEC 2, auswechselbar, Integralschaum, öl- undfettbeständig, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43148
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9865-2001
EAN/GTIN:
     4016849002651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stuhlpolster
ergonomischer Bürostuhl
ergonomischer bürostuhl

Dieses in Deutschland gefertigte Sitzpolster dient der flexiblen Ausstattung des Arbeitsstuhl-Grundmodells SINTEC sowie des Arbeitsstuhl-Sondermodells SINTEC 2 von bimos. Nach Anbringung erhöht es die Sitzhöhe um insgesamt 20 mm und ist wahlweise in verschiedenen Materialvarianten mit unterschiedlichen Farben verfügbar, wobei sich jede einzelne Ausführung durch ein hohes Mass an TÜV-geprüfter Qualität und Sicherheit auszeichnet.

Darüber hinaus kann das mit 5 Jahren Garantie versehene Sitzpolster für den Arbeitsstuhl SINTEC bzw. SINTEC 2 von bimos mittels Einhaken in die Orthositzfläche gleichermassen zügig wie bequem angebracht bzw. ausgewechselt werden.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Sitzpolsterelement
  • Geeignet für die flexible Ausstattung des Arbeitsstuhl-Grundmodells SINTEC sowie des Arbeitsstuhl-Sondermodells SINTEC 2 von bimos
  • Erhöht die Sitzhöhe um 20 mm
  • Mittels Einhaken in die Orthositzfläche bequem anbring- und auswechselbar
  • In verschiedenen Materialvarianten mit unterschiedlichen Farben verfügbar
  • TÜV-geprüft
  • Jeweils 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material Polsterung:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: 43148, 43148-SW81, Arbeitsstühle Zubehör, Arbeitsstuhl Zubehör, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,42*
€ 74,58*
3 Tage
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 62,69*
€ 74,61*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 62,84*
€ 74,69*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 75,03*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 89,21*
€ 104,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 89,21* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9801-1000
ab € 239,70*
Zubehör
Bimos
9803-1000
ab € 209,33*
Zubehör
Bimos
9810-1000
ab € 213,55*
Zubehör
Bimos
9811-1000
ab € 272,37*
Zubehör
Bimos
9813-1000
ab € 229,16*
Zubehör
Bimos
9820-1000
ab € 230,29*
Zubehör
Bimos
9823-1000
ab € 251,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.