Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Permanentkontakt, Sitzneigeverstellung, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Artikel-Nr.:
     103-724541
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9810-1000
EAN/GTIN:
     4016849287256
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Permanentkontakt, Sitzneigeverstellung, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern.

Rückenlehne oben schmal gehalten, für optimale Bewegungsfreiheit. Breite, optimal ausgeformte Lendenwirbelstütze. Sitzmulde zur Aufnahme der Sitzbeinhöcker. Anti-Rutsch-Wölbung. Abgerundete Sitzvorderkante. Mittelsäulenabdeckung schützt die Gasfeder vor Staub. Flach auslaufendes Stahlfußgestell. Hervorragende, körpergerechte Ergonomie für gesundes Sitzen. Anatomisch gestaltete Sitzfläche - fördert automatisch die richtige Sitzposition. Becken und Wirbelsäule bleiben in der natürlichen S-Form. Langlebig und zukunftssicher dank wechselbarer Sitz- und Rückenpolster als Zubehör.

Sitz- und Rückenlehne aus robustem, unempfindlichem Polypropylen. Sitzfläche Breite x Tiefe 480 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 420 mm. Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Fünffußgestell. Die Permanentkontakt-Rückenlehne passt sich der jeweiligen Sitzhaltung des Benutzers an. Dadurch wird eine natürliche und ausgewogene Be- und Entlastung der unterschiedlichen Muskel- und Wirbelpartien ermöglicht. Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar. Durch die Möglichkeit der Sitzflächenneigung kann je nach Arbeitshaltung der optimale Körperöffnungswinkel von mindestens 90° beibehalten werden. Druckbelastungen im Oberschenkelbereich werden reduziert.

Ergonomie: Permanentkontakt oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung und ergonomischen Details. Ihr Vorteil: Körpergerechte Ergonomie und maximale Flexibilität: Auswechselbare Polster-Auflagen machen diese Stühle zu wahren Verwandlungskünstlern. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg! Ergonomie Permanentkontakt. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung und ergonomischen Details.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
grau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
430 - 580 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl grau, bimos, 724541 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 269,15*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 233,25*
€ 269,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,07*
€ 270,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 271,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,85*
€ 272,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,72*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,82*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,71*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,21*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,02*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,07*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.