Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43007
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     99151
EAN/GTIN:
     4250510803615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besucherstuhl
Formschalenstuhl

Konferenztisch[br /]Der Zargenrahmen und die verchromten Füsse sind aus Stahlrohr gefertigt (30 x 30 x 2 mm). Lichtgraue Platte aus 19 m svm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC-Kante.

  • Masse: B 1600 x T 800 x H 720 mm
  • lichtgrau

[br /]Besucherstuhl Rumba, Kunstleder[br /]Eleganter Schwingersessel mit verchromtem Gestell. Ins Gestell integrierte Kippschutzgleiter für sicheren Halt. Sitz- und Rückenfläche sowie Armlehnen mit Kunstleder bezogen.

  • Rückenlehnenhöhe: 400 mm
  • Sitzmasse: H 470 x B 490 x T 430 mm
  • Gestell verchromt
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Tisch:
lichtgrau; -
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
6 Besucherstühle Rumba
Farbe Gestell:
chromsilber
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Stuhl:
schwarz; chromsilber
Anzahl Stühle:
6
Masse Tisch:
1600x800x720 mm
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 688,79*
€ 804,46*
Frei Haus
ab € 692,15*
€ 804,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,46*
€ 957,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,20*
€ 954,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,05*
€ 927,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,91*
€ 890,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,79*
€ 819,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.