Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl ProWork PW1-TR-PU, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42438
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     80001 PW1-TR-PU
EAN/GTIN:
     4260046928225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Mit Rollen

  • stufenlose Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • pendelnd gelagerte, in Höhe und Neigung verstellbare Rückenlehne
  • Sitz und Rückenlehne aus weichem Polyurethanschaum
  • solider Sitzträger mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten


  • leichtgängige Doppellaufrollen für harte Böden
  • Sitzhöhe: 500 - 650 mm
  • Sitzmasse: 405 x 380 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
260 mm
Breite Sitzfläche:
410 mm
Sitzhöhe bis:
650 mm
Sitzhöhe von:
500 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
380 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
11 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, 42438, 42438-SW81, Werkstattstuhl, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 143,90*
€ 184,65*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 188,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 211,45*
€ 258,71*
Frei Haus
ab € 264,06*
€ 321,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.