Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, 2600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36933
Herst.-Nr.:
     5882
EAN/GTIN:
     4044917183308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 2600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal, 36933, 36933-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 160,42*
€ 200,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,93*
€ 211,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,18*
€ 260,61*
Frei Haus
ab € 253,67*
€ 313,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5883
ab € 173,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5884
ab € 184,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5866
ab € 367,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5867
ab € 424,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5868
ab € 460,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 20,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5858
ab € 252,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5859
ab € 298,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5860
ab € 325,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5862
ab € 245,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.