Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Leerregal, Anbaufeld, doppelseitig, L 1000 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34294
Herst.-Nr.:
     8735
EAN/GTIN:
     4044917308701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bibliothek Freiarmregalständer
Standregal

Zur Erweiterung von Variabo-Freiarmregalen

  • Grundfeld oder Anbaufeld
  • aus stabilem Stahl mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen
  • ohne Böden
  • Tiefe: 760 mm
  • unterschiedliche Höhen und Breiten
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
760 mm
Abteilbreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, kerkmann anbauregal, standregal, stahl steckregal, 34294, 34294-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,99*
€ 176,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,66*
€ 191,81*
Frei Haus
ab € 192,72*
€ 237,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 13,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8914
ab € 64,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8773
ab € 52,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8911
ab € 34,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8912
ab € 36,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8913
ab € 48,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8770
ab € 36,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8771
ab € 37,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8772
ab € 48,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 34,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.