Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34351
Herst.-Nr.:
     8912
EAN/GTIN:
     4044917323803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
  • mit Konsolen
  • in verschiedenen Tiefen
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden mit 2 Konsolen
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
1000 mm
Fachbodentiefe:
300 mm
Abteilbreite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: bibliothek freiarmregal fachboden, 34351, 34351-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 50,62*
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 62,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,69*
€ 64,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.