Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussleisten, für Variabo Freiarmregal, B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34374
Herst.-Nr.:
     8765
EAN/GTIN:
     4044917311008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • 750 oder 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Typ:
Leiste
Oberfläche:
lackiert
Fachbodenbreite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Abteilbreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Freiarmregal Abschlussleiste, Freiarmregal Anstoßleiste, aktenregal 1m breit, freiarmregal abschlussleiste, kerkmann aktenregal, 34374, 34374-SW81, Ordnerarchiv, Regal, Büroregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 19,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,47*
€ 43,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.