Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Anbaufeld, m. 4 Rohrgitterböden, B 1260 x T 600 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33402
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22604NA2S
EAN/GTIN:
     3612970791672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal

epoxypulverbeschichteter Stahl, himmelblau (RAL 5015)

Traglast Fachboden: 460 kg

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar

Breite: 1260 mm

  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden

Rohrgitterböden
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm,
zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte
zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte
* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Max. Feldlast:
2500 kg
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
460 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Anbaufeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
1245 mm
Breite:
1260 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Rohrbodensteckregal, Steckregal mit Rohrböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, 33402, 33402-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 306,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 299,81*
€ 366,80*
Frei Haus
ab € 364,88*
€ 440,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,99*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,50*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 58,94*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,19*
Zubehör
ManOrga
AB03010050EDA0000
ab € 10,51*
Zubehör
ManOrga
AB03010060EDA0000
ab € 11,33*
Zubehör
ManOrga
AB03010080EDA0000
ab € 13,07*
Zubehör
ManOrga
AB03012550EDA0000
ab € 11,35*
Zubehör
ManOrga
AB03012560EDA0000
ab € 12,28*
Zubehör
ManOrga
AB03010040EDA0000
ab € 8,91*
Zubehör
ManOrga
AB03012510EDA0000
ab € 18,23*
Zubehör
ManOrga
AB03012540EDA0000
ab € 11,22*
Zubehör
ManOrga
AB03010010EDA0000
ab € 16,71*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,82*
Zubehör
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 45,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.