Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschriftenhalter, 260 x 1400 mm, 11 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32241
Herst.-Nr.:
     6502
EAN/GTIN:
     4044917217201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Der Zeitschriftenhalter ist aus kunststoffbeschichtetem Draht gefertigt und ideal geeignet, um Ihre Zeitschriften ordentlich zu präsentieren und aufzubewahren. Er ist in verschiedenen Grössen erhältlich.

  • Farbe: lichtgrau
  • Material: kunsttsoffbeschichteter Draht
  • 5 Fächer: Masse (B/H) 260 x 700 mm
  • 5 Fächer: Masse (B/H) 400 x 700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Farbe Prospektfächer:
lichtgrau
Masse B x H:
260 x 1400 mm
Material Rahmen:
Draht, kunststoffbeschichtet
Tiefe:
30 mm
Fachtiefe:
30 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
4.318 kg
Breite:
260 mm
Anzahl Fächer:
11 Stk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 116,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 91,89*
€ 116,18*
€ 4,95*
ab € 91,80*
€ 120,26*
€ 5,50*
ab € 97,62*
€ 123,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 100,42*
€ 133,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,02*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,47*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,36*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.