Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Ghost Mid, S3, metallfreier Durchtrittschutz, Gr. 47


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-321035
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74999947
EAN/GTIN:
     4030839236598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Ghost Mid ist dank Sicherheitskategorie S3 und metallfreiem Durchtrittschutz ein stabiler Schuh für die Gastronomie.
Der lederfreie Sicherheitsschuh mit mittlerer Schafthöhe ist in 37-47 verfügbar. Er besteht aussen aus hydrophobierter Mikrofaser und innen aus atmungsaktivem Textilfutter. Aussedem ist er wasserfest und hat eine MONO-PU L10-Aussensohle sowie eine ganzflächige ESD PRO grey Einlegesohle. Dank Sicherheitsstufe S3 schützt er mit durchtrittsicherer Zwischensohle, geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und antistatischen Eigenschaften bei Kräften bis 1.000 Newton. Seine ISO-Zertifizierung EN ISO 20345 garantiert ein festgelegtes Komfort- und Stabilitäts-Niveau. Dazu zählt die Stahlkappe, die bei Stosseinwirkungen bis 200 J und Belastungen bis 1.500 daN vor Quetschungen schützt. Der Sicherheitsschuh Ghost eignet sich für Gastronomie und Küche.


Weitere Details:

  • Für Gastronomie und Küche
  • Sicherheitsstufe S3
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form B
  • Farbe: weiss
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
47
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Gastronomie; Küche
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten weiß 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 321035, 321035-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,02*
€ 119,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,91*
€ 117,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,10*
€ 110,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,91*
€ 104,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,67*
€ 91,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.