Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Officer XW, S2, Stahlkappe, Gr. 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320992
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74999540
EAN/GTIN:
     4030839254721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Mit dem Elten Sicherheitsschuh Officer XW entscheiden Sie sich für einen eleganten Schuh, der Ihnen zusätzliche Sicherheit bietet. Der schwarze Schuh sorgt mit seinem Lederfutter aus Rind-Nappa, dem atmungsaktiven Textilfutter im Inneren und der Stahlkappe für viel Laufkomfort und ein Höchstmass an Sicherheit. Gemäss der Sicherheitsstufe S2 bietet der Elten Sicherheitsschuh Officer XW Schutz vor möglichen Quetschungen und Stössen. Erhältlich in den Grössen 40 bis 48, kleiden Sie sich mit dem Schuh elegant und sicher.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S2
  • Stahlkappe
  • Lederfutter Rind-Nappa
  • Material: PU/PU-Sohle
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S2
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,07*
€ 108,54*
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 134,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,54*
€ 129,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,71*
€ 128,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,45*
€ 120,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,73*
€ 115,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,07*
€ 101,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 85,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.