Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Bastian Low, S2, mit Stahlkappe, Gr. 39


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320775
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74990539
EAN/GTIN:
     4030839181331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Bastian ist Low und hat eine hochwertige Stahlkappe. Dabei entspricht der Elten ESD-Sicherheitsschuh Bastian Low der Sicherheitsstufe 2.
Hohen Komfort verspricht der Elten ESD-Sicherheitsschuh Bastian Low. Mit seiner Vollrindleder Ausstattung sowie der gepolsterten Lasche bietet der Sicherheitsschuh ein sehr gutes Laufgefühl. Der Sicherheitsstufe 2 entsprechend, hat der ESD-Schuh Bastian Low eine PU-Sohle und ein atmungsaktives Innen-Textilfutter. Verfügbar in den 39 bis 50, profitieren Sie beim Kauf des Elten ESD-Schuhs auch von der Stahlkappe, die Ihnen zusätzliche Sicherheit gewährleistet.
Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S2
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Vollrindleder
  • Material: PU/PU-Sohle
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S2
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 39 '“ 50
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
39
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,43*
€ 96,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,67*
€ 96,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,09*
€ 90,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,28*
€ 74,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.