Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuh CARL, S3, Stahlkappe, Gr. 44


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320726
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74989544
EAN/GTIN:
     4030839230503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten Sicherheitsschuh CARL ist komfortabel und lange haltbar. Der mit einer Stahlkappe ausgestattete Sicherheitsschuh setzt mit der Sicherheitsstufe S3 Akzente im Biker-Boot-Style.
Mit diesem Modell bieten Sie Ihren Füssen Erholung und profitieren in Ihrem Arbeitsalltag von Komfort und Sicherheit. Verlassen Sie sich auf die Sicherheitskennzeichnung S3, die bei diesem Sicherheitsschuh auch eine Stahlkappe, einen metallfreien Durchtrittschutz, ein robustes Aussenmaterial aus Vollrindleder und eine Stahlzwischensohle beinhaltet. Der praktische Schnellverschluss vereinfacht das An- und Ausziehen und Nähte aus Kevlar Garn sorgen für eine lange Haltbarkeit selbst bei anspruchsvollen Arbeiten. Im Schäfer Shop entdecken Sie den Elten Sicherheitsschuh CARL im klassischen Schwarz in den Grössen 40 bis 48.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S3
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlzwischensohle
  • Nähte aus Kevlar Garn
  • Schnellverschluss
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Stahlkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material aussen: Vollrindleder
  • Material innen: Lederfutter
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Material Futter:
Leder
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
44
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Riemen
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 320726, 320726-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,76*
€ 109,83*
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 136,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,83*
€ 130,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,82*
€ 128,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,09*
€ 120,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,17*
€ 114,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,76*
€ 102,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 85,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.