Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Business-ESD-Sicherheitsschuh Nikolas XW Mid braun, S2, Stahlkappe, Gr. 43


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320716
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74988743
EAN/GTIN:
     4030839262429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten Business-ESD-Sicherheitsschuh Nikolas XW Mid in braun ist mit einer Stahlkappe ausgestattet. Schützen Sie Ihre Füsse mit dem Sicherheitsschuh der Sicherheitsstufe S2.
Profitieren Sie bei diesem Modell mit mittlerem Schaft von Schutz gegen Kälte und Nässe. Dieses Modell aus dem Schäfer Shop schafft mit seinem Design mühelos den Spagat zwischen einem hochwertigen Sicherheitsschuh und einem Freizeitschuh. Ausgestattet ist der Sicherheitsschuh mit einer Stahlkappe, einem geschlossenen Fersenbereich und einem Aussenmaterial aus braunem Rindleder. Das Lederfutter ermöglicht einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch und hält Ihre Füsse trocken und warm. Verlassen Sie sich auf die hohen Standards der europäischen Norm, wenn Ihnen Sicherheit am Herzen liegt. Erhältlich ist der Sicherheitsschuh Nikolas in den Grössen 40 bis 48.


Weitere Details:

  • Schicker Business-Sicherheitsschuh
  • Sicherheitsstufe S2
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: Lederfutter
  • EN ISO 20345-S2 SRC, Form B
  • Farbe: braun
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Leder
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
43
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
braun
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,35*
€ 140,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 114,05*
€ 145,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,13*
€ 172,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,56*
€ 169,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,31*
€ 158,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,83*
€ 149,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,05*
€ 135,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.