Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 400 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32067
Herst.-Nr.:
     2089
EAN/GTIN:
     4044917032507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Schwarz
  • Höhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
1900 x 400
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32067, 32067-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 61,31*
€ 79,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,69*
€ 91,65*
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 98,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2212
ab € 259,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2216
ab € 254,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2282
ab € 343,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2112
ab € 188,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2116
ab € 175,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2182
ab € 240,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5944
ab € 21,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.