| |
|
| Artikel-Nr.: 224-320655 Herst.-Nr.: 74986142 EAN/GTIN: 4030839263655 |
| | |
|
| | |
| Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low aus dem Hause Elten kommt in der Farbe Blau und ist nach Sicherheitsstandard mit S1 zertifiziert. Die besonderen Dämpfungseigenschaften dank integriertem Sohlenkern aus Infinergy- wirken sich dabei besonders gelenkschonend aus. Der Fersenbereich ist geschlossen und der Schuh mit niedrigem Schaft verfügt über antistatische Eigenschaften. Die vorhandene Stahlkappe schützt vor Stosseinwirkungen und Quetschungen, die gepolsterte Lasche und die TPU PU Sohle WELLMAXX sorgen für den nötigen Komfort. Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low ist als leder- und metallfreie Ausführung in den Grössen 40 bis 48 zu erhalten. Weitere Details:
- Sicherheitsstufe S1
- Sohlenkern aus Infinergy- von BASF bietet hervorragende Dämpfungseigenschaften, so werden Gelenke dauerhaft geschont
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- TPU/PU Sohle WELLMAXX
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Metall- und lederfreie Ausführung
- Material aussen: Meshmaterial / Textilmaterial
- Material innen: atmungsaktives Textilfutter
- EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
- Farbe: blau
- Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Material Futter: | Textil | Zehenschutzkappe: | Ja | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Ja | Grösse: | 42 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | schwarz; blau | Sicherheitsstufe: | S1 | Damen/Herren: | Herren | Obermaterial: | Textil | Geschlecht: | Herren | ESD (leitfähig): | Ja | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Kunststoff | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Nein | Lederfreie Ausstattung: | Ja | Durchtrittshemmend: | Nein | Metallfreie Ausstattung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, 320655, 320655-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,86* | € 92,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 76,05* | € 92,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,63* | € 93,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,13* | € 97,08* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,69* | € 144,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 120,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|