Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-320638 Herst.-Nr.: 74984146 EAN/GTIN: 4030839244548 |
| | |
|
| | |
| Der mit einer Stahlkappe versehene ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY verhilft Ihnen zu einem strahlenden Auftritt. Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY ist nach Norm mit S1 gekennzeichnet. Mit dem ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY aus dem Hause Elten erhalten Sie einen luftigen und vor allem für die Gastronomie geeigneten Sicherheitsschuh. Gemäss der Zertifizierung mit der Kennzeichnung S1 nach EN ISO 20345 bietet Ihnen der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY Energieaufnahmevermögen im geschlossenen Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Hohen Tragekomfort erfahren Sie durch das atmungsaktive Textilinnenfutter, die gepolsterte Lasche und die ganzflächigen Einlegesohlen ESD PRO sowie durch die ESD-fähige Softvlies-Brandsohle. Den weissen ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY in lederfreier Ausstattung finden Sie in den Grössen 37-47 im Schäfer Shop. Weitere Details: - Ideal für die Gastronomie
- Material aussen: Mikrofaser
- Material innen: atmungsaktives Textilfutter
- Farbe: weiss
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-BRandsohle
- MONO-PU Sohle L10
- Lederfreie Ausstattung
- EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
- Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Material Futter: | Textil | Zehenschutzkappe: | Ja | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Ja | Grösse: | 46 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Gastronomie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | weiss | Sicherheitsstufe: | S1 | Damen/Herren: | Herren | Obermaterial: | Mikrofaser | Geschlecht: | Herren | ESD (leitfähig): | Ja | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Klettverschluss | Wasserabweisend: | Nein | Lederfreie Ausstattung: | Ja | Durchtrittshemmend: | Nein | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, esd schuhe sandalen, 320638, 320638-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,69* | € 59,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,63* | € 69,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 54,80* | € 69,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,11* | € 69,59* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,21* | € 88,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|