Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY, S1, Stahlkappe, Grösse 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320632
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74984140
EAN/GTIN:
     4030839244487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der mit einer Stahlkappe versehene ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY verhilft Ihnen zu einem strahlenden Auftritt. Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY ist nach Norm mit S1 gekennzeichnet.
Mit dem ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY aus dem Hause Elten erhalten Sie einen luftigen und vor allem für die Gastronomie geeigneten Sicherheitsschuh. Gemäss der Zertifizierung mit der Kennzeichnung S1 nach EN ISO 20345 bietet Ihnen der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY Energieaufnahmevermögen im geschlossenen Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Hohen Tragekomfort erfahren Sie durch das atmungsaktive Textilinnenfutter, die gepolsterte Lasche und die ganzflächigen Einlegesohlen ESD PRO sowie durch die ESD-fähige Softvlies-Brandsohle. Den weissen ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY in lederfreier Ausstattung finden Sie in den Grössen 37-47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Ideal für die Gastronomie
  • Material aussen: Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Farbe: weiss
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-BRandsohle
  • MONO-PU Sohle L10
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Gastronomie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, esd schuhe sandalen, 320632, 320632-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 54,69*
€ 59,29*
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 54,45*
€ 69,38*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 54,69*
€ 69,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 69,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 87,89*
€ 106,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,82*
€ 124,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,70*
€ 119,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 91,04*
€ 108,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 87,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.