Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SID, S3, mit Klettverschluss Kunststoffkappe, Grösse 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320584
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74980138
EAN/GTIN:
     4035877056269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SID bietet Robustheit und Komfort. Der mit Klettverschluss und einer Kunststoffkappe ausgestattete ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SID punktet mit der S3 Sicherheitsklasse.
Der nach der europäischen Norm ISO 20345 mit S3 gekennzeichnete ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SID aus dem Hause Elten liefert Komfort, Stabilität und Sicherheit gleichermassen. Die hydrophobierte Mikrofaser des Aussenmaterials macht den ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SID wasserbeständig und antistatisch. Die metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle und der geschlossene Fersenbereich sind ein weiterer Faktor des hohen Sicherheitsstandards dieses Arbeitsschuhs. Das Innenfutter besteht aus wasserabweisendem Textilmaterial. Mittels Klettverschluss und ganzflächiger Einlegesohle ESD ist der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SID ganz Ihren Bedürfnissen in Komfortfragen angepasst. Der in Schwarz lieferbare Arbeitsschuh lässt sich im Schäfer Shop in den Grössen 38 bis 47 erwerben.
Weitere Details:

  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: hydrophobiertes Textilmaterial
  • Mit Klettverschluss
  • Kunststoffkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-BRandsohle
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 38 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
38
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, antistatische schuhe s3 gr.38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 320584, 320584-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,96*
€ 128,98*
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 128,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,98*
€ 153,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,47*
€ 149,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,99*
€ 138,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,59*
€ 131,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,96*
€ 120,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 100,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.