Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREY LOW, S1, Grösse 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320543
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74975842
EAN/GTIN:
     4030839261033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der nach ISO 20345 mit S1 gekennzeichnet ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREY LOW hat ein elastisches Schnürsystem. Zudem ist der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREY LOW komfortabel zu tragen.
Mit dem ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREY LOW erhalten Sie einen komfortablen Arbeitsschuh, der nach der gültigen europäischen EN ISO 20345 mit S1 ausgezeichnet ist. Damit verfügt der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREY LOW über einen geschlossenen Fersenbereich mit gleichzeitigem Energieaufnahmevermögen. Die antistatischen Eigenschaften gewährleistet das Aussenmaterial in Mikrofaser. Den Tragekomfort erhalten Sie durch das elastische Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung und das atmungsaktive Textilinnenfutter. Weiterhin verfügt der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREY LOW über eine ganzflächige Einlegesohle b-dynamic- green und eine TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS. Den Sicherheitsschuh in metall- und lederfreier Ausstattung erhalten Sie in den Grössen 36-47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic- green
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Farbe: schwarz/grau
  • Grösse: 36 - 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
42
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, 320543, 320543-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,31*
€ 77,70*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 62,32*
€ 77,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 77,78*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 81,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 103,45*
€ 124,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,38*
€ 148,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,68*
€ 147,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,21*
€ 134,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,45*
€ 123,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 103,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.