Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLACK LOW, S1P, Stahlkappe, Grösse 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320525
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74975648
EAN/GTIN:
     4030839196717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLACK LOW eignet sich dank Stahlkappe und Schutzstufe S1P für anspruchsvolle Arbeiten. Seine Schutzeigenschaften verknüpft der ELTEN MAVERICK BLACK LOW mit sportlichem Style.
Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLACK LOW verfügt über Schutzstufe S1P gemäss EN ISO-Norm 20345. Die Zehen sind durch eine robuste Stahlkappe vor Stosseinwirkungen bis zu 200 J und Quetschungen mit einer Belastung bis 1500 daN geschützt. Eine durchtrittsichere Sohle verringert das Risiko, sich beim Tritt auf Nägel oder Scherben zu verletzen. Die antistatischen Eigenschaften der verwendeten Materialien machen den ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLACK LOW zum idealen Schuh für Elektroarbeiten. Damit trotz umfassender Schutzwirkung der Komfort nicht auf der Strecke bleibt, kommt atmungsaktives Textilfutter zum Einsatz. Im Schäfer Shop stehen Modelle in den Grössen 38 bis 48 zur Auswahl.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle FUN
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1P SRC, Form A
  • Farbe: schwarz / rot
  • Grösse: 38 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
48
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,41*
€ 122,52*
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 122,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,52*
€ 145,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,16*
€ 141,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,33*
€ 133,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,52*
€ 125,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,41*
€ 114,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 96,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.