Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA MID, S1, Stahlkappe, Grösse 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320513
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74975541
EAN/GTIN:
     4030839195314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA MID ist ein nach ISO mit S1 ausgezeichneter Arbeitsschuh mit integrierter Stahlkappe. Das Design von dem ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA MID ist modern.
Beim ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA MID der Marke ELTEN handelt es sich um einen Arbeitsschuh, dessen Design modische Farben aufweist und in dem moderne Materialen Verwendung finden. Der Fokus des Sicherheitsschuhs liegt auf Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit. Das Innenmaterial besteht aus atmungsaktivem Textilfutter. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA MID verfügt über eine gepolsterte Lasche und die ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD. In Sachen Sicherheit weist der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA MID eine Stahlkappe und einen geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen auf. Die antistatischen Eigenschaften vervollständigen die Anforderungen der Kennzeichnung S1 der ISO-Norm 20345. Den Damenschuh finden Sie im Schäfer Shop in den Grössen 35-42.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Meshmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle NOVA
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form B
  • Farbe: grau / mint
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Material 2:
DIN EN ISO 20345
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
41
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau; mint
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsstiefel s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, 320513, 320513-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,59*
€ 113,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,33*
€ 111,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,16*
€ 103,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,18*
€ 98,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,55*
€ 87,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.