Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh U-POWER MAUNA, halb, S3, Grösse 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320408
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     74608548
EAN/GTIN:
     8033546175729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der halbhohe Sicherheitsschuh U-POWER MAUNA ist nach europäischer Norm EN ISO 20345 mit S3 gekennzeichnet. Griffigen Halt und optimalen Komfort finden Sie beim Sicherheitsschuh U-POWER MAUNA.
Der Sicherheitsschuh U-POWER MAUNA der Marke U-Power verspricht Ihnen Komfort, Stabilität und Sicherheit. Der Arbeitsschuh entspricht der Kennzeichnung S3 nach der europäischen Norm EN ISO 20345. Für Ihre Sicherheit bedeutet dies eine Stahlkappe, Wasserbeständigkeit und antistatische Eigenschaften. Der Fersenbereich ist geschlossen und verfügt über eine Energieaufnahmefähigkeit, die Zwischensohle ist aus Stahl und damit durchtrittsicher. Um Ihren Komfort zu gewährleisten, verfügt der Sicherheitsschuh U-POWER MAUNA über ein durchgehendes, anatomisch geformtes Fussbett und eine PUR Laufsohle. Das Aussenmaterial ist aus Rindleder in den Farben schwarz-rot. Sie finden den Sicherheitsschuh in den Grössen 35 bis 48 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Robuster und komfortabler Arbeitsschuh
  • Material aussen: Rindleder
  • Durchgehendes, anatomisch geformtes Fussbett
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • PUR Laufsohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz/rot
  • Grösse: 35 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
48
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; rot
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Fussbett:
anatomisch
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 58,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,26*
€ 64,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,72*
€ 77,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,14*
€ 75,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,50*
€ 72,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,79*
€ 67,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,26*
€ 57,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.