Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Steckregal Stora 100, B 750 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Büro-Regalsystem
Fachboden für Büro-Regalsystem
Artikel-Nr.:
     224-30991
Herst.-Nr.:
     5950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden

  • Masse: B 1000/750 mm, T 600 mm


Eck-Fachboden

  • Masse: B 370/370 mm, T 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
B 750 x T 600 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Breite:
750 mm
Typ:
Fachboden
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 600 mm tief, fachboden für steckregal, 30991, 30991-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Stahlregale, Werkstattregal, Anbauregal, Industrieregal, Regal, Regalsystem, Fachbodenregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 48,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,44*
€ 50,36*
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 60,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,86*
€ 64,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.