| |
|
| Artikel-Nr.: 103-865125 Herst.-Nr.: 5950 EAN/GTIN: 4044917187405 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Büro-Regalsystem, für Breite 750 mm, Tiefe 600 mm.
Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitsabkantung. Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 600 mm | Bodentyp: | Fachboden | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 600 mm tief, fachboden für steckregal, 865125 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,22* | € 48,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,37* | € 48,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,34* | € 59,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 46,56* | € 64,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|