Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 Low, GORE-TEX-, S3, Grösse 46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309781
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74031246
EAN/GTIN:
     4044465252792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 Low mit S3 Standard schützt vor vielen Gefahren des Arbeitsalltags. Das Innenfutter GORE-TEX- des HAIX Black Eagle Safety 50 Low sorgt für trockene Füsse.
Der HAIX Black Eagle Safety 50 Low bietet dank Sicherheitsstufe S3 zuverlässigen Schutz vor einer grossen Bandbreite an Gefahren. Die Zehenschutzkappe aus Stahl hält einer Belastung von bis zu 200 Joule stand und schützt vor Stössen und Quetschungen. Geht ein Risiko von Nägeln oder sonstigen spitzen Gegenständen aus, sind Sie mit der durchtrittsicheren Sohle bestens abgesichert. Mit seinen antistatischen Eigenschaften ist der HAIX Black Eagle Safety 50 Low auch für Elektriker geeignet. Als Innenfutter kommt hochwertiges GORE-TEX- zum Einsatz. Das Material schützt vor eindringendem Wasser, ist atmungsaktiv und sorgt selbst bei starker Belastung für wohltemperierte Füsse.
Weitere Details:

  • Material aussen: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv
  • Material innen: GORE-TEX- Innenfuter, wassserdicht und atmunsaktiv
  • Abriebfester Futterstoff
  • GORE-TEX-, dadurch wasserdicht und atmungsaktiv
  • TPU/PU Sohle, abriebfest und rutschsicher
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 - 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
GORE-TEX®
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 110,58*
€ 142,13*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 114,43*
€ 143,31*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 152,83*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 171,85*
€ 207,74*
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,34*
€ 207,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,74*
€ 247,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,27*
€ 244,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,24*
€ 228,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,83*
€ 218,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,85*
€ 204,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 171,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.