Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3, Grösse 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309754
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74031136
EAN/GTIN:
     4044465251740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED mit GORE-TEX- und S3 Standard steht für sicheres Auftreten im Innen- und Aussenbereich. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED ist atmungsaktiv und metallfrei.
Der ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3 bietet dem Fuss eine atmungsaktive Komfortzone. Die Kunststoffkappen sind gemäss EN ISO 20345-S3 auf Kräfte bis zu 1500 daN und 200 J ausgelegt. Fersenbereich und Zwischensohle bieten Halt und Durchtrittsicherheit bis 1100 Newton. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3 eignet sich für Arbeiten im Outdoor-Bereich, wo neben dem ESD-Gütesiegel auch Wasserdichtigkeit gefordert ist. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX- ist metallfrei und mit abriebfester Vario Fit-Einlegesohle und PU-Sohle ausgestattet. Den Sicherheitsschuh mit Mikrofaser und Textilmaterial in schwarz-roter Optik liefert der Schäfer Shop in den Grössen 35-51.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Textil Kombination
  • Material innen: abriebfester Futterstoff
  • GORE-TEX-, dadurch wasserdicht und atmungsaktiv
  • Metallfrei
  • Kunststoff-Schutzkappe
  • Vario Fit Einlegesohle
  • Gummi / PU-Sohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Grösse: 35 - 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
36
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 116,24*
€ 149,67*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 120,08*
€ 150,80*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 184,74*
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 186,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,80*
€ 179,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,44*
€ 176,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,47*
€ 162,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,97*
€ 154,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,08*
€ 142,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 120,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.