Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh Haix Black Eagle 41 Black, S1P, metallfrei, Grösse 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309703
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74030635
EAN/GTIN:
     4044465250538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh Haix Black Eagle 41 Black mit S1P Sicherheitsstandard ist metallfrei und ein Allrounder. Wer Schutz für den Fuss sucht, findet im Haix Black Eagle 41 Black eine solide Lösung.
Als metallfreier Sicherheitsschuh trägt der Haix Black Eagle 41 Black S1P das ESD-Zeichen für ableitfähige Eigenschaften. Die S1P-Klassifizierung des Haix Black Eagle 41 Black steht für Energieabsorption im Fersenbereich und eine trittsichere Zwischensohle. Dies begünstigt Tragekomfort und festen Halt. Die rutschfeste Anti-Slip-PU-Sohle ist hoch abriebfest. Die Zehen finden Schutz unter Kunststoffkappen, die den Standard der EN ISO 20345-S1P souverän erfüllen und bei Kräften bis zu 1500 daN und 200 J Sicherheit bieten. Der Haix Black Eagle 41 Black S1P ist in einer Schwarz-Silber-Optik gehalten. Das Obermaterial besteht aus einer Mikrofaser-Textilkombination. Bestellungen im Schäfer Shop sind in den Grössen 35-51 möglich.
Weitere Details:

  • Perfekt für Industrie und Handwerk
  • Material aussen: Mikrofaser / Textil Kombination
  • Anti Slip Gummi/PU Sohle hoch abriebfest und rutschsicher
  • Metallfrei
  • ESD
  • EN ISO 20345-S1P
  • Farbe: schwarz / silber
  • Grösse: 35 '“ 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
35
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Textil; Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix s1p halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 309703, 309703-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 101,95*
€ 131,59*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 104,54*
€ 132,66*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 108,36*
€ 134,98*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 135,31*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 139,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,98*
€ 160,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,90*
€ 158,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,50*
€ 146,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,09*
€ 140,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,36*
€ 128,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 108,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.