Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Haix Black Eagle Safety 40 ESD, GORE-TEX-, schwarz/rot, Grösse 46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309697
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74030546
EAN/GTIN:
     4044465250392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Metallfrei, wasserdicht und atmungsaktiv: Der Haix Black Eagle Safety 40 ESD erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3.


Der Black Eagle Safety 40 Blue ist für Arbeitsplätze geeignet, die das ESD-Qualitätssiegel erfordern. Gegen Verletzungen der Zehen schützt eine Kunststoffkappe. Ebenfalls hält er Kräften von bis zu 200 J und 1500 daN stand. Neben Tragekomfort nach EN ISO 20345 sorgt das hochwertige Markentextil GORE-TEX- für Atmungsaktivität.

Die Materialkombination aus Mikrofaser und Textil gibt es in den Farben schwarz-blau oder schwarz-rot und in den Grössen 35-51 im Schäfer Shop. Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal des Sicherheitsschuhs Haix Black Eagle Safety 40 ESD ist seine rutschfeste und abriebfeste Anti Slip Gummi/PU-Sohle.


Weitere Details:

  • Material aussen: Kombination aus Mikrofaser und Textil
  • Material innen: wasserdicht und atmungsaktiv, GORE-TEX-
  • Anti Slip Gummi/PU Sohle hoch abriebfest und rutschsicher
  • Metallfrei
  • ESD
  • EN ISO 20345-S3 CI
  • Farbe: wahlweise in schwarz-blau oder in schwarz-rot
  • Grösse: 35-51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
GORE-TEX®
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; rot
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Mikrofaser; Textil
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 109,17*
€ 139,04*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 111,91*
€ 140,19*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 172,80*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 160,94*
€ 197,01*
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 197,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,01*
€ 234,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,40*
€ 228,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,05*
€ 214,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,50*
€ 205,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,94*
€ 191,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 160,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.