| |
|
| Artikel-Nr.: 224-309693 Herst.-Nr.: 74030542 EAN/GTIN: 4044465250330 |
| | |
|
| | |
| Metallfrei, wasserdicht und atmungsaktiv: Der Haix Black Eagle Safety 40 ESD erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3. Der Black Eagle Safety 40 Blue ist für Arbeitsplätze geeignet, die das ESD-Qualitätssiegel erfordern. Gegen Verletzungen der Zehen schützt eine Kunststoffkappe. Ebenfalls hält er Kräften von bis zu 200 J und 1500 daN stand. Neben Tragekomfort nach EN ISO 20345 sorgt das hochwertige Markentextil GORE-TEX- für Atmungsaktivität.
Die Materialkombination aus Mikrofaser und Textil gibt es in den Farben schwarz-blau oder schwarz-rot und in den Grössen 35-51 im Schäfer Shop. Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal des Sicherheitsschuhs Haix Black Eagle Safety 40 ESD ist seine rutschfeste und abriebfeste Anti Slip Gummi/PU-Sohle. Weitere Details:
- Material aussen: Kombination aus Mikrofaser und Textil
- Material innen: wasserdicht und atmungsaktiv, GORE-TEX-
- Anti Slip Gummi/PU Sohle hoch abriebfest und rutschsicher
- Metallfrei
- ESD
- EN ISO 20345-S3 CI
- Farbe: wahlweise in schwarz-blau oder in schwarz-rot
- Grösse: 35-51
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | GORE-TEX® | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Nein | Grösse: | 42 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | schwarz; rot | Sicherheitsstufe: | S3 | Damen/Herren: | Unisex | Obermaterial: | null; Mikrofaser; Textil | Geschlecht: | Unisex | ESD (leitfähig): | Ja | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Kunststoff | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Ja | Lederfreie Ausstattung: | Ja | Durchtrittshemmend: | Ja | Metallfreie Ausstattung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 309693, 309693-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,94* | € 133,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,56* | € 137,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,07* | € 142,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,47* | € 198,19* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 167,00* | € 203,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 167,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|