Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Haix Black Eagle Safety 40 ESD, GORE-TEX-, schwarz/blau, Grösse 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309682
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74030448
EAN/GTIN:
     4044465250132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Metallfrei, wasserdicht und atmungsaktiv: Der Haix Black Eagle Safety 40 ESD erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3.


Der Black Eagle Safety 40 Blue ist für Arbeitsplätze geeignet, die das ESD-Qualitätssiegel erfordern. Gegen Verletzungen der Zehen schützt eine Kunststoffkappe. Ebenfalls hält er Kräften von bis zu 200 J und 1500 daN stand. Neben Tragekomfort nach EN ISO 20345 sorgt das hochwertige Markentextil GORE-TEX- für Atmungsaktivität.

Die Materialkombination aus Mikrofaser und Textil gibt es in den Farben schwarz-blau oder schwarz-rot und in den Grössen 35-51 im Schäfer Shop. Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal des Sicherheitsschuhs Haix Black Eagle Safety 40 ESD ist seine rutschfeste und abriebfeste Anti Slip Gummi/PU-Sohle.


Weitere Details:

  • Material aussen: Kombination aus Mikrofaser und Textil
  • Material innen: wasserdicht und atmungsaktiv, GORE-TEX-
  • Anti Slip Gummi/PU Sohle hoch abriebfest und rutschsicher
  • Metallfrei
  • ESD
  • EN ISO 20345-S3 CI
  • Farbe: wahlweise in schwarz-blau oder in schwarz-rot
  • Grösse: 35-51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
GORE-TEX®
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
48
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; blau
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Mikrofaser; Textil
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3 gelb, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 309682, 309682-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 133,74*
€ 166,77*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 135,30*
€ 168,09*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 173,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,88*
€ 175,87*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 191,50*
€ 228,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,53*
€ 271,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,88*
€ 265,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,27*
€ 251,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,51*
€ 242,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,50*
€ 227,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 191,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.