Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Haix Black Eagle Safety 40 ESD, GORE-TEX-, schwarz/blau, Grösse 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309674
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74030440
EAN/GTIN:
     4044465250002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Metallfrei, wasserdicht und atmungsaktiv: Der Haix Black Eagle Safety 40 ESD erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3.


Der Black Eagle Safety 40 Blue ist für Arbeitsplätze geeignet, die das ESD-Qualitätssiegel erfordern. Gegen Verletzungen der Zehen schützt eine Kunststoffkappe. Ebenfalls hält er Kräften von bis zu 200 J und 1500 daN stand. Neben Tragekomfort nach EN ISO 20345 sorgt das hochwertige Markentextil GORE-TEX- für Atmungsaktivität.

Die Materialkombination aus Mikrofaser und Textil gibt es in den Farben schwarz-blau oder schwarz-rot und in den Grössen 35-51 im Schäfer Shop. Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal des Sicherheitsschuhs Haix Black Eagle Safety 40 ESD ist seine rutschfeste und abriebfeste Anti Slip Gummi/PU-Sohle.


Weitere Details:

  • Material aussen: Kombination aus Mikrofaser und Textil
  • Material innen: wasserdicht und atmungsaktiv, GORE-TEX-
  • Anti Slip Gummi/PU Sohle hoch abriebfest und rutschsicher
  • Metallfrei
  • ESD
  • EN ISO 20345-S3 CI
  • Farbe: wahlweise in schwarz-blau oder in schwarz-rot
  • Grösse: 35-51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
GORE-TEX®
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; blau
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Mikrofaser; Textil
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix halbschuhe s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 309674, 309674-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 95,27*
€ 116,73*
€ 4,90*
ab € 101,39*
€ 120,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,64*
€ 132,47*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 116,35*
€ 135,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 161,93*
€ 184,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,79*
€ 219,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,77*
€ 212,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,23*
€ 206,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,35*
€ 200,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 161,93*
€ 192,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 161,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610001-10
ab € 94,92*
Ähnlich
HAIX Group
610001-11
ab € 94,96*
Ähnlich
HAIX Group
610001-7
ab € 94,81*
Ähnlich
HAIX Group
610001-8
ab € 94,58*
Ähnlich
HAIX Group
610001-9
ab € 94,54*
Ähnlich
HAIX Group
610001-9,5
ab € 95,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.