Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low, S1P, Stahlkappe, Grösse 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309610
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     74013241
EAN/GTIN:
     4051428060257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der farbenfrohe Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low mit S1P erfüllt die EN ISO 203435-S1P. Mit der Stahlkappe bietet der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Schutz.
Im Schäfer Shop entdecken Sie den funktionsstarken Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low, S1P mit Stahlkappe und flexibler, durchtrittsicherer Zwischensohle, die Sie vor dem Eintreten von Fremdkörpern bis zu einer Kraft von 1100 Newton schützt. Das Schuhmodell ist aus dem neuen, innovativen Obermaterial SAFETY KNITTM Textil hergestellt und zeigt mit seinen peppigen Farben, wie fröhlich Sicherheitsschuhe gestaltet sein können. Mit dem BreathActive Funktionsfutter und dem evercushion - MISS Fussbett gewährleistet der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low, S1P mit Stahlkappe auch an langen Arbeitstagen einen angenehmen Tragekomfort. Dabei schützt der TPU Fersen- und Vorderkappenschutz Sie wirksam.
Weitere Details:

  • Material aussen: nahtlos gewebtes SAFETY KNITTM Textil
  • Material innen: BreathActive Funktionsfutter
  • Stahlkappe und flexibler FAP- Durchtrittschutz
  • TPU Fersen- und Vorderkappenschutz
  • Fussbett: evercushion - MISS
  • Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300-° hitzebeständig
  • EN ISO 20345-S1P
  • Farbe: blau / grün
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
BreathActive-Funktionsfutter
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
41
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
blau; grün
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Textil
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 64,76*
€ 85,92*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 66,91*
€ 86,65*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 67,48*
€ 87,14*
2 Tage
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 67,31*
€ 87,31*
Lager 224
pro Paar
€ 4,95*
ab € 75,91*
€ 97,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,65*
€ 107,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,91*
€ 90,33
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.