Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh PUMA Safety Basel, S1P, metallfrei, Grösse 43


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309562
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     740143
EAN/GTIN:
     4051428039550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh PUMA Safety Basel ist metallfrei und sicher. Zudem vereint der Sicherheitsschuh PUMA Safety Basel der Klasse S1P einen hohen Sicherheitsstandard mit einem sportlichen Design.
Da der Sicherheitsschuh PUMA Safety Basel metallfrei ist, verfügt er über antistatische Eigenschaften. Den Schutz Ihrer Zehen vor Quetschungen oder Stossverletzungen mit einer maximalen Belastung von 1500 daN sowie 200 J gewährleistet eine stabile Kunststoffkappe im Bereich des Vorderschuhs. Der Sicherheitsschuh PUMA Safety Basel der Klasse S1P erfüllt die EN ISO 20345-S1P und schützt Sie mit einer durchtrittsicheren Sohle vor Verletzungen durch das Eintreten von Fremdkörpern mit einer Kraft bis 1100 Newton. Um Ihnen einen hohen Tragekomfort zu bieten, ist der atmungsaktive Schuh aus einem innovativen Textilgewebe mit FUSE.TEC- Elementen, einem BreathActive Funktionsfutter und dem Evercushion- GEL motion Fussbett ausgestattet.
Weitere Details:

  • Metallfreier Sicherheitsschuh
  • Material aussen: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC- Elementen
  • Material innen: BreathActive Funktionsfutter
  • Kunststoffkappe
  • Vorderkappenschutz
  • Flexibler FAP-Durchtrittschutz
  • Evercushion- GEL motion Fussbett
  • Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS, 300-° hitzebeständig
  • EN ISO 20345-S1P
  • BGR 191
  • Farbe: schwarz / grau /neongrün
  • Grösse: 39 - 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
BreathActive-Funktionsfutter
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
43
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Ja
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Zertifikate:
BGR 191
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Textil
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Fussbett:
Evercushion® GEL
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 106,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,18*
€ 162,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,48*
€ 160,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,02*
€ 152,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,85*
€ 143,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,40*
€ 126,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.