Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitsschuh PUMA Safety Riga, S1, Stahlkappe Grösse 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309540
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     74012435
EAN/GTIN:
     4051428040136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Damen-Sicherheitsschuh PUMA Safety Riga bietet mit S1 eine Stahlkappe zum Schutz der Zehen. Ausserdem begeistert der Damen-Sicherheitsschuh PUMA Safety Riga mit seinem sportlichen Design.
Der Damen-Sicherheitsschuh PUMA Safety Riga gehört zur Sicherheitsklasse S1 und schützt Ihre Zehen mit einer Stahlkappe. Diese ist resistent gegen Stosseinwirkungen von bis zu 200 J. Gleichzeitig bietet die Kappe Schutz bei Quetschungen, die eine Belastung von 1500 daN bewirken. Darüber hinaus verfügt der Damen-Sicherheitsschuh PUMA Safety Riga über einen geschlossenen Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Die Gummisohle des Schuhs ist hitzebeständig bis zu einer Temperatur von 300 Grad.
Die beliebten Sicherheitsschuhe von PUMA sind in sportlichem Design gehalten und bestehen aus atmungsfähigem Textilgewebe. Ihre Farben Schwarz, Grau und Orange sind leicht zu kombinieren.
Weitere Details:

  • Material aussen: atmungsaktives Textilgewebe
  • Material innen: BreathActive Textilfutter
  • Stahlkappe
  • 300-° hitzebeständige Gummisohle
  • EN ISO 20345-S1
  • Farbe: schwarz / grau / orange
  • Grösse: 35 - 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
BreathActive-Funktionsfutter
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
35
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Ja
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
grau; orange
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Textil
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,56*
€ 113,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,02*
€ 111,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,91*
€ 105,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,93*
€ 101,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,31*
€ 87,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.