Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTER-Niederhubwagen Pramac QX 20, mit Plattform, Tragkraft 2.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308877
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EGA43600000 + EY...009 + EY...00S P
EAN/GTIN:
     8018539072841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Der LIFTER-Niederhubwagen Pramac QX 20 ist mit integrierter Plattform ausgestattet. Der LIFTER-Niederhubwagen Pramac QX 20 weist eine Tragkraft von 2000 Kilogramm bei 600 Millimetern LSP auf.
Der LIFTER-Niederhubwagen Pramac QX 20 ist mit einer stabilen 5-Punkt-Auflage ausgestattet. In der modernen Multifunktionsdeichsel sind alle wichtigen Funktionen wie beispielsweise Schleichfahrt integriert. Auch lassen sich Beschleunigung, Abbremsverhalten und Höchstgeschwindigkeit programmieren. Der Batterieentladeanzeiger von dem LIFTER-Niederhubwagen Pramac QX 20 kommt mit automatischer Hubabschaltung. Die Hubhöhe beträgt 200 Millimeter, die maximale Tragkraft beläuft sich auf 2000 Kilogramm bei 600 Millimetern LSP. Die Gabellänge und Gabelbreite beträgt 1150 auf 550 Millimeter, AK-AK. Der AC-Fahrmotor bringt 2,0 KW Leistung, der DC-Hubmotor 1,2 KW. Die PZS-Batterie hat 24 Volt 230 Ah und das HF-Ladegerät 25 A.
Weitere Details:

  • Stabile 5-Punkt-Auflage
  • Multifunktionsdeichsel (alle Funktionen im Deichselgriff inkl. Schleichfahrt)
  • Antriebsrad: Polyurethan
  • Lastrollen: Polyurethan "Tandem",
  • Programmierbare Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Abbremsverhalten
  • Batterieentladeanzeiger mit autom. Hubabschaltung
  • Tragkraft 2.000 kg bei 600 mm LSP
  • Gabellänge x Gabelbreite: 1.150 x 550 mm (AK-AK)
  • Hubhöhe 200 mm
  • AC-Fahrmotor: 2,0 KW
  • DC-Hubmotor: 1,2 KW
  • PZS-Batterie: 24 Volt / 230 AH
  • HF- Ladegerät: 25 A
  • Farbe: Pramac-grün
Weitere Informationen:
Farbe:
pramac grün
Gabelaussenabstand:
550 mm
Batterie:
24/200 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,5 kW
Gabelbreite:
170 mm
Farbe Deichsel:
schwarz
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/230 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.05 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
schwarz
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1755 mm
Traglast:
2000 kg
Gesamtbreite:
716 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
6 km/h
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht:
615 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
0.04 mm/s
Hubbereich:
85 - 115 mm
Länge:
1755 mm
Weitere Suchbegriffe: hub plattformwagen, 308877, 308877-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12.802,26*
€ 13.087,55*
Frei Haus
ab € 12.802,26*
€ 13.087,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.087,55*
€ 15.574,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.003,49*
€ 15.474,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.833,33*
€ 15.271,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.802,26*
€ 15.234,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.