Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Pramac Lifter HX 10E, Tragkraft 1000 kg, Hubhöhe bis 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308854
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EE0920V0000 PANTONE 382
EAN/GTIN:
     8018539072650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch gabellä...
scherenhubwagen elektrisch

Der Scherenhubwagen Pramac Lifter HX 10E bewegt Lasten mit einem Gewicht von bis zu 1000 kg. Die Hubhöhe des Scherenhubwagens Pramac Lifter HX 10E beträgt 800 mm.

Der Scherenhubwagen Pramac Lifter HX 10E erreicht eine Hubhöhe von bis zu 800 mm. Er punktet mit seinem geringen Gewicht und seiner enormen Wendigkeit. So lassen sich die verschiedensten Transportarbeiten schnell und leicht erledigen '“ ob im Lager oder zwischen einzelnen Produktionsschritten, der Scherenhubwagen Pramac Lifter HX 10E erweist sich immer wieder als sehr flexibel. Der Hubmotor hat eine Nennleistung von 1,6 kW. Konformitätsnachweis: CE. Die Lenkrollen dieses Scherenhubwagens sind aus Gummi, die Spurweite beträgt 145 mm.

Technische Details:

  • Nennleistung Hubmotor: 1,6 kW
  • Hubmotor Erregersystem: Serielle Erregung
  • Batterietyp: Fahrzeuge
  • Batteriespannung: 12 Volt
  • Elektrische Schutzklasse: IP20
  • Konformitätsnachweis: CE
  • Lastschwerpunktabstand: 762 mm
  • Antriebssystem: manuell
  • Hubsystem: elektrisch
  • Breite der Lenkrollen: 50 mm
  • Ø Lenkrollen: 200 mm
  • Material Lenkrollen: Gummi
  • Spurweite: 145 mm
  • Anzahl Lastrollen: 2
  • Masse Lastrollen: Ø 50 x B 200 mm
  • Material Lastrollen: Nylon
  • Hintere Spurbreite: 380 mm
  • Hubhöhe: 800 mm
  • Normaler Freihub: 400 mm
  • Gabelmasse: L 1525 x B 160 mm
  • Stärke der Gabelträger: 48 mm
  • Höhe abgesenkte Gabeln: 85 mm
  • Gesamtbreite: 540 mm
  • Gesamtlänge: 2059 mm
  • Gesamthöhe (Handhabung): 1300 mm
  • Wenderadius: 1819 mm
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Eigengewicht: 237 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
pramac grün
Gabelaussenabstand:
540 mm
Rollendurchmesser:
80/200 mm
Hubantrieb:
elektrohydraulisch
Gabelbreite:
160 mm
Leistung Hubmotor:
01. Jun kW
Gesamthöhe:
1300 mm
Bodenfreiheit:
21 mm
Gabellänge:
1525 mm
Batteriekapazität:
Dez 60 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
130 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
762 mm
Gesamtlänge:
2059 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
237 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
80 mm/s
Wenderadius:
1819 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU); Gummi
Weitere Suchbegriffe: 308854, 308854-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Scherenhubtischwagen, Hubgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.503,69*
€ 3.789,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.674,72*
€ 3.898,61*
Frei Haus
ab € 4.453,46*
€ 4.692,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.898,61*
€ 4.639,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.868,24*
€ 4.603,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.747,41*
€ 4.459,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.692,59*
€ 4.394,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.674,72*
€ 4.372,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.