| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308611 Herst.-Nr.: 02-6038ESD RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448506190 |
| | |
|
| | |
| ESD-Transportwagen wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Gehäuse verzinkt. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Lenkrollen mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit elektrisch leitfähiger Vollgummibereifung und Rollenlager. Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte in der Farbe Weiss. Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einem Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden anrichten, oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen. Elektrostatische Entladungen werden verhindert durch die leitfähige Verbindung aller Metallteile, das Einarbeiten metallischer Leiter wie z.B. Graphitpartikel, sowie elektrostatisch dissipativer Materialien. Diese Materialien weisen aufgrund der Zusatzstoffe eine nur etwas erhöhte elektrische Leitfähigkeit auf, die entstehende elektrische Ladungen gefahrlos ableiten und zugleich stromstarke Entladungen verhindern. - Ladefläche: B 1200 x T 800 mm
- Ladeflächenhöhe: 285 mm
- Aussenmass: B 1320 x T 800 mm
- Schiebegriffhöhe: 990 mm
- Rad-Ø: 200 mm
- Tragkraft: 500 kg
- Gewicht: 37 kg
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Teilmontiert | Farbe Ladefläche: | weiss | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Anzahl Wände: | 1 | Bereifung: | 2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen | Rollendurchmesser: | 200 mm | Länge Ladefläche: | 1200 mm | Breite Ladefläche: | 800 mm | Ausführung Wände: | Drahtgitter | Aussenlänge: | 1320 mm | Material Ladefläche: | Spanplatte | ESD (leitfähig): | Ja | Aussenbreite: | 800 mm | Schiebegriffhöhe: | 990 mm | Aussenhöhe: | 990 mm | Tragkraft: | 500 kg | Klappbar: | Ja | Gewicht: | 36 kg | Material Gestell: | Stahlblech | Material Rollen: | Vollgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 308611, 308611-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,43* | € 509,67* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 504,95* | € 569,79* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,58* | € 584,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 509,53* | € 616,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,05* | € 624,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|