| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-02-6038ESD Herst.-Nr.: 02-6038ESD EAN/GTIN: 4250448506190 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß -- Drahtgitter mit Rahmendraht 50/50/4 mm in U-Profil Führungsschienen -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- eletrisch leitfähiger Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Bordwandhöhe 230 mm Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1000x700 mm | Außenmaße L x B: | 1120x700 mm | Eigengewicht: | 29 kg | Tragkraft: | 600 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,07* | € 505,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 491,88* | € 547,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 481,80* | € 602,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,78* | € 611,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 610,68* | € 676,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|